Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu klopboor-/schroefmachine, BS 28-A COMBI
Extreem krachtige, geavanceerde, compacte 28 V-accu klopboormachine met schroeffunctie en met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Modus voor extra slagkracht
Voor klopboren in steen en metselwerk
Ideaal voor toepassingen met een hoog koppel
Verbeterde motor met meer vermogen
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu
Bescherming tegen overbelasting
Vermindert het risico van schade door overbelasting aan de machine of accu.
Lange houdbaarheid en een optimale krachtoverbrenging
Hoogwaardige 2-standen planeetwielaandrijving met aluminium behuizing
Sleutelvrije boorwissel
Slagvaste snelspanboorkop met spindelvergrendeling en hardmetalen inzetstukken
Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik
LED-verlichting
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!