Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu klopboor-/schroefmachine, BS 28-A COMBI
Extreem krachtige, geavanceerde, compacte 28 V-accu klopboormachine met schroeffunctie en met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met instelbaar klopmechanisme voor klopboren in steen en metselwerk
- Ideaal voor toepassingen met een hoog moment dankzij de verbeterde, krachtigere motor
- Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de oplaadbare accu dankzij de lithium-ion-technologie
- Continue bewaking van de capaciteit van de oplaadbare accu met de oplaadstatusindicator op de oplaadbare accu
- De overbelastingsbeveiliging minimaliseert het risico van schade aan het elektrisch gereedschap en de oplaadbare accu als gevolg van overbelasting
- Een lange levensduur en een optimale krachtoverbrenging dankzij de hoogwaardige planetaire tandwielkast met twee versnellingen en aluminium behuizing
- Zonder gereedschap verwisselen van de boorbit dankzij de snelwissel boorkop met spilvergrendeling en slijtvaste hardmetalen inzetstukken
- Optimale verlichting van het werkoppervlak via LED-verlichting
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!