Exclusief voor ondernemers
Uitgebreide productinformatie
E-shop Award 2019
Snelle levering
Meer dan 130.000 producten
Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krachtig 18V-kitpistool dat Würth heeft ontwikkeld om aan de behoeften van vakmensen te voldoen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Duurzame metalen transmissie en overbelastingsbeveiliging
Voorkomt motorblokkades met uitgehard materiaal.
Eenvoudiger te gebruiken met ombouwset
Geschikt voor worsten van 400 ml en 600 ml. Met de drukplaat art. 5700202004 kunnen ook kokers worden verwerkt. De ombouwset betekent dat de buis korter kan worden voor nog meer comfort.
Automatische ontkoppeling van de duwstang
Voorkomt druppelen door de duwstang kort los te koppelen nadat de trekker wordt losgelaten, waardoor een schone afwerking voor elke rups wordt gegarandeerd.
Toerentalregeling voor de optimale toepassingssnelheid, zelfs bij zeer viskeuze media
Dankzij het snelheidsinstelwiel, de gevoelige trigger en het hoge opbrengvermogen kunnen zelfs zeer viskeuze media eenvoudig, schoon en nauwkeurig worden opgebracht.
Geschikt voor lijmen en afdichtmiddelen met een gemiddelde tot hoge viscositeit uit kokers van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml. Ideaal als autoruitlijm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!