Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snoerloos kitpistool AKP 12-A-330
Uiterst praktisch 12 V-kitpistool, geschikt voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met lage tot middelhoge viscositeit in cartridges van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge drukkracht en lange gebruiksduur per acculading
Krachtige 12 V/3,0 Ah Li-ion accu
Voorkomt dat de motor blokkeert bij gehard materiaal
Duurzame metalen overbrenging en bescherming tegen overbelasting
Uitbreidbaar met conversiesets
Standaard voor patronen van 310 ml. Tevens geschikt voor worsten van 400 ml en 600 ml dankzij aanvullende accessoires.
Voorkomt druppelen van afdichtmiddel/kleefstof
Automatische retour van transmissiestang
Snelheidsregeling
De aanbrengsnelheid kan worden geregeld met het snelheidsregelingswiel of de snelheidsregelaar.
Laadstatusweergave op de accu
De laadstatus van de accu is continu zichtbaar.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Ideaal voor het uitdrukken van siliconenkit en voor het lijmen van voorruiten in voertuigwerkplaatsen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!