Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu kitpistool AKP 12 COMPACT M-CUBE
Zeer compact en handzaam accu kitpistool voor lijmen en afdichtmiddelen met een lage tot gemiddelde viscositeit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Standaard voor kokers van 310 ml, kan ook worden gebruikt voor worsten van 400 ml en 600 ml dankzij optionele accessoires
- Onmiddellijke ontkoppeling van de duwstang en de automatische terugvoer voorkomen uitdruipen van het afdichtmiddel of de lijm
- Laadstatusweergave op de accu voor voortdurende controle van de nog beschikbare accucapaciteit
De AKP 12 is vooral geschikt voor het aanbrengen van afdichtmiddelen met een lage viscositeit. De AKP 18 COMPACT wordt aanbevolen voor lijmen en afdichtmiddelen met een hoge viscositeit, zoals autoruitlijm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!