Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
KF 12-A accu kantenfreesmachine
12V-kantenfreesmachine met een uniek ontwerp voor optimale gereedschapsgeleiding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende snijdiepteregeling
Snelle aanpassing van de macro-diepte, eenvoudige fijnafstelling, vergrendeling van de ingestelde snijdiepte.
Spindelvergrendeling
Snel en eenvoudig gereedschap verwisselen.
Bescherming tegen overbelasting
Voorkomt schade aan de motor en accu door overbelasting.
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme en krachtige borstelloze EC-motor.
Li-ion accu's en informatie over de acculaadstatus
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accucapaciteitsindicator op het apparaat vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.
Compatibel met alle 10,8- en 12V-accusystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!