Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accuhandcirkelzaag HKS 28-A
Accuhandcirkelzaag HKS 28-A - 1
Accuhandcirkelzaag HKS 28-A - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accuhandcirkelzaag HKS 28-A

Krachtige handcirkelzaag met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.

  • Nominale spanning: 28 V DC
  • Maximaal onbelast toerental: 4200 t/min
  • Geschikt voor boringdiameter: 15,87 mm
  • Zaagbladdiameter: 165 mm
  • Maximale zaagdiepte bij 90 graden: 54 mm
  • Machinegewicht met accu: 4,3 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Leveromvang Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Aantal VE
Prijs/VE
070022701
Batteries not included; with additional accessories 0 st 0 Ah 28 V DC
1 st
07002272
2 x 3 Ah batteries; with additional accessories 2 st 3 Ah 28 V DC
1 st
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
Information on price display
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
Bladercatalogus
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
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Continue bewaking van de accucapaciteit


Laadstatusweergave op de accu



Minder kans op letsel


Met de motorrem stopt het zaagblad kort na uitschakeling.



Gemakkelijk hanteerbaar


Lichte aluminium basisplaat



Eenvoudige, snelle zaagbladwissel


Spindelvergrendeling



Laag energieverbruik


Het meegeleverde extreem dunne zaagblad verbruikt minder energie per snede, zodat per acculading langer kan worden gewerkt

Ook te verkrijgen als leasingmachine via ORSY®fleet. Contacteer systems@wurth.be

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten