Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT
Robuuste en krachtige accu handcirkelzaagmachine voor houttoepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ingebouwde functies voor beveiliging tegen overbelasting en oververhitting beschermen de machine tegen overbelasting
- Lange levensduur van de motor: Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves
- Extra bescherming tegen spanen door middel van afdekroosters boven ventilatiesleuven
- Veilig werken: de machine kan alleen worden gestart door de ontgrendelknop en de dodemansschakelaar tegelijkertijd in te drukken
- Een zaagdiepte van 68 mm maakt universeel gebruik op de bouwplaats mogelijk
- Compatibel met geleiderail
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!