Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine
Compacte, krachtige, borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Continue bewaking van de motor met terugkoppelingsfunctie, aangezien de LED op de kop waarschuwt tegen overbelasting
- Als de motor gedurende langere tijd overbelast of geblokkeerd raakt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor uit
- Lange levensduur van de motor dankzij de efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves
- Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen
- Dodemansschakelaar en remfunctie zorgen ervoor dat de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten
- Gereedschapsloos snelspanmoersysteem en gereedschapsloze afstelling van de beschermkap
- Aangenaam en moeiteloos werken dankzij het lichte, compacte en ergonomische ontwerp met extra antitrillingshandgreep
Beheer van draadloze apparaten
- De locatie kan worden bepaald in combinatie met een oplaadbare W-CONNECT-accu met W-CONNECT-module. De module wordt niet meegeleverd.
- Lokalisatie: De laatst bekende locatie van het elektrisch gereedschap kan worden bekeken via de ORSYonline-app.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!