Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu-/laadsysteemtester

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-/laadsysteemtester

Intelligente accu- en laadsysteemtester voor het eenvoudig, snel en nauwkeurig testen van startaccu's met geïntegreerde thermische printer.
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
Alle gangbare accu's kunnen worden getest


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Ompolingsbeveiliging


Voorkomt ongelukken bij het aansluiten van de accuklemmen



Geen noodzaak om de accu te verwijderen


Minimale tijd en inspanning nodig



Controleren van accucapaciteit in slechts enkele seconden


Accutests kunnen ter plaatse bij de klant worden uitgevoerd en de nodige maatregelen kunnen direct worden besloten



Meting van de spanning vanaf 1,5 V


Kan ook worden gebruikt met lege accu's met een spanning beneden 1,5 V



Geïntegreerde thermische printer


  • Geen vervanging van inktlinten nodig

  • Meerdere afdrukken mogelijk

  • Accutest kan worden gedocumenteerd


Eigen energiebron


  • Test heeft geen invloed op de laadstatus van de accu

  • 16-cijferig LCD-scherm met achtergrondverlichting

  • Display kan worden aangepast aan de lichtomstandigheden

  • Meertalige menu's en afdrukken (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

  • Tijd/datum kan worden ingesteld


Apparaat past automatisch de testcriteria en testtijd aan


Voorkomt bedieningsfouten



Accustatus wordt aangegeven van "Good & Passed" [goed & geslaagd] tot "Defective/Replace" [defect/vervangen] of "Cell Defective" [cel defect]


  • Duidelijke testresultaten

  • Geen verkeerde interpretatie


Testnormen: SAE/EN/IEC/DIN/JIS



Testbereik:


  • 40–2000 CCA (SAE)

  • 40–2100 CCA (EN)

  • 30–1500 CCA (IEC)

  • 25–1300 CCA (DIN)

  • Te wijten aan accutype (JIS)


Meettolerantie:


  • ±5 % koudstartstroom (CCA)

  • ±0,05 V


Energievoorziening:


  • 4 x 1,5 V, type LR6 AA alkalinebatterijen (voor ca. 500 afdrukken)

  • Temperatuurbereik: 0 tot 50 °C

  • Afmetingen: 250 x 135 x 65 mm

  • Kabellengte: ca. 1,7 m

  • Gewicht: 1.000 g

Testnormen (testbereiken):


  • CCA / SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (overeenkomstig accutype)