Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accu decoupeerzaagmachine STP 28-A

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu decoupeerzaagmachine STP 28-A

Krachtige accu decoupeerzaagmachine met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.

  • Nominale spanning: 28 V DC
  • Min./max. aantal slagen onbelast: 0-2800 t/min
  • Slaglengte: 26 mm
  • Maximale verstekhoek: 45 graden
  • Gereedschapsopname: Snelwisselsysteem
  • Maximale zaagdiepte in hout: 135 mm
  • Maximale zaagdiepte in aluminium: 30 mm
  • Machinegewicht met accu: 3,5 kg
  • Machinegewicht zonder accu: 2,5 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Leveromvang Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Min./max. aantal slagen onbelast Aantal VE
Prijs/VE
070021701
Batteries not included; additional accessories not included 0 Ah 28 V DC 0-2800 t/min
1 st
07002172
2 x 3 Ah batteries; with additional accessories 3 Ah 28 V DC 0-2800 t/min
1 st
070021702
Batteries not included; additional accessories not included 0 Ah 28 V DC 0-2800 t/min
1 st
07002173
2 x 3 Ah batteries; with additional accessories 3 Ah 28 V DC 0-2800 t/min
1 st
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
Information on price display
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
Bladercatalogus
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
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van het accuvermogen


Laadstatusweergave op de accu



Optimale aanpassing van de pendelbeweging aan het materiaal


4 zaaglengte-instellingen



Nauwkeurig zagen van kwetsbaar materiaal


2 snelheidsniveaus



Met de hand instelbare voetplaat


De voetplaat kan worden ingesteld voor zagen onder hoeken tot 45°.



Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld


Snelwisselsysteem voor zaagbladen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten