Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
APS 18 COMPACT M-CUBE accu decoupeerzaagmachine
Nauwkeurige en krachtige accu decoupeerzaagmachine voor universeel gebruik in hout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lange levensduur dankzij uiterst onderhoudsarme en efficiënte borstelloze EC-motor
- Gemakkelijk en zonder gereedschap verwisselen van zaagblad met automatische uitworp
- De meegeleverde stofbescherming optimaliseert de extractie van de zaagspanen* en voorkomt dat houtsnippers rondvliegen
- Afgestemd op Würth-zaagbladen voor optimale zaagbladen voor optimale zaagprestaties, vooral in hout
- Toerental instelbaar in vijf stappen voor de betreffende toepassing
- Met de automatische versnelling kan het zagen langzaam worden gestart en de snelheid automatisch worden verhoogd
- Schakelbaar LED-licht, kan met één druk op de knop worden in- of uitgeschakeld
- Pendelslag instelbaar in drie stappen voor flexibele toepassing
- Geïntegreerde stofafzuiging: Met de meegeleverde stofadapter kunt u een Würth-stofzuiger aansluiten (via adapter)
- Stofafzuigfunctie getest en geoptimaliseerd in combinatie met stofbescherming
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!