Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accudecoupeerzaag STP 10-A

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accudecoupeerzaag STP 10-A

Zeer compacte en handige 10,8 V decoupeerzaag met 3-traps oscillatie en zeer goede bochteigenschappen. Ideaal voor zagen door hout, aluminium en staal.

  • Nominale spanning: 10.8 V DC
  • Min./max. aantal slagen onbelast: 1500-2800 t/min
  • Slaglengte: 18 mm
  • Maximale verstekhoek: 45 graden
  • Gereedschapsopname: Snelwisselsysteem
  • Maximale zaagdiepte in hout: 70 mm
  • Maximale zaagdiepte in aluminium: 3 mm
  • Machinegewicht met accu: 1,5 kg
  • Machinegewicht zonder accu: 1,3 kg
  • Accu-/batterij capaciteit: 2 Ah

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale spanning Min./max. aantal slagen onbelast Slaglengte Maximale verstekhoek Aantal VE
Prijs/VE
57001042
10.8 V DC 1500-2800 t/min 18 mm 45 graden
1 st
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
Information on price display
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
Bladercatalogus
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
Compact, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp


Kleine greep maakt het makkelijker en minder vermoeiend om te werken, zelfs bij zagen vanaf de onderkant.



Betere glij-eigenschappen en gevoelige oppervlakken worden beschermd


Robuuste aluminium voetplaat met kunststof zool.



Zaagblad snelwisselsysteem


Zaagbladen kunnen snel worden gewisseld zonder gereedschap.



Ledlampen


Ideaal verlicht werkgebied.



Met 2,0 Ah Li-Ion-accupacks



  • Lange gebruiksduur per acculading

  • De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is



Compatibel met huidig 10,8 volt accusysteem


3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten