SNOERLOZE CIRKELZAGEN VAN WÜRTH
De draadloze, accu cirkelzaag is ideaal voor alle soorten timmerwerk en kan worden gebruikt om moeiteloos rechte of schuine zaagsneden te maken. Het kan ook worden gebruikt om plastic of non-ferrometaal te zagen. Uitgerust met een cirkelvormig blad met een getande rand en een motor, maakt de draaisnelheid het mogelijk om snel te zagen. Een mechanisme voor het instellen van de zaaghoogte en -hoek maakt ook zeer nauwkeurig zagen mogelijk.
LICHTE CIRKELZAGEN MET EEN LANGE LEVENSDUUR
Met hun compacte vorm en ergonomisch ontwerp zijn onze handcirkelzagen bijzonder gemakkelijk te gebruiken. Met een beugelgreep en een tweede handgreep zorgen ze voor een precieze geleiding en een perfecte grip. Het gebruikte type batterij (li-ion technologie) is bijzonder efficiënt: geen geheugeneffect, eenvoudige selectie van de batterijcapaciteit, lange levensduur, laadindicator voor voortdurende controle van de batterijcapaciteit etc.
Voor betere werkomstandigheden zijn onze machines volledig ontworpen om comfortabel te kunnen werken. Denk aan motorremmen die het zaagblad onmiddellijk stoppen na het zagen, lichtgewicht aluminium frame voor eenvoudige bediening, zeer snelle zaagbladwissel etc. Als u kiest voor onze cirkelzaagsets, ontvangt u ook een set van twee accu's en een oplader.
HOOG PRESTATIENIVEAU EN OPTIMAAL WERKCOMFORT
Naast de hoge prestaties die onze machines bieden, zijn ze ook uitgerust met verschillende functies die de kwaliteit van uw snedes optimaliseren: robuuste aluminium frame, LED-verlichting voor een goed verlichte werkruimte, stofzak, geleiderail...
Met de geleiderail kunt u perfect rechte zaagsneden maken. De accu-cirkelzagen zijn verkrijgbaar in twee formaten - het stand-alone gereedschap geleverd zonder acculader of de praktische sets met acculader.