Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A
Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A - 1
Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A - 2
Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A - 3
Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A - 4
Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A - 5
Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A

Zeer compacte en handzame 12-V handcirkelzaagmachine die snelle resultaten oplevert. Voor het zagen van hout. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 12 V DC
  • Maximaal onbelast toerental: 1400 t/min
  • Geschikt voor boringdiameter: 15 mm
  • Zaagbladdiameter: 85 mm
  • Maximale zaagdiepte bij 90 graden: 26,5 mm
  • Maximale zaagdiepte bij 45 graden: 17 mm
  • Grondplaatlengte x grondplaatbreedte: 167 x 88 mm
  • Machinegewicht met accu: 1,4 kg
  • Leveromvang: With 2 x 2 Ah batteries; with additional accessories
  • Aantal batterijen: 2 st
  • Accu-/batterij capaciteit: 2 Ah

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale spanning Maximaal onbelast toerental Geschikt voor boringdiameter Zaagbladdiameter Aantal VE
Prijs/VE
57001132
12 V DC 1400 t/min 15 mm 85 mm
1 st
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
Information on price display
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
Bladercatalogus
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
Comfortabel en vermoeiingsvrij werken


Extreem compacte en ergonomische vorm



Ideaal voor precisiesneden


De robuuste aluminium voetplaat, in combinatie met de geleiderail en de meegeleverde parallelaanslag maken precisiesneden mogelijk.



Stofvrij werken


Stofafzuiging vindt plaats via een zuigmond in combinatie met een industriële stofzuiger.



Li-ion accupacks


Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.



Optimale verlichting van het werkgebied


Led-verlichting



Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen