Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accuschroefboormachine BS 14-A Power

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accuschroefboormachine BS 14-A Power

Uiterst krachtige maar toch handzame accuschroefboormachine, speciaal ontworpen voor zware omstandigheden op bouwplaatsen.

  • Nominale spanning: 14.4 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-380 / 0-1600 t/min
  • Max. koppel hard/zacht: 75 / 40 Nm
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1-13 mm
  • Leveromvang: 1 x equipped bit box with 8 bits and one bit holder, 2 x LI-CV-14.4 V/4.0 Ah batteries, 1 x quick charger AL 30-CV-LI
  • Aantal batterijen: 2 st
  • Accu-/batterij capaciteit: 4 Ah
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Max. aanbevolen boordiameter in metaal: 13 mm
  • Maximale schroefdiameter: 10 mm
  • Lengte: 213 mm
  • Hoogte: 253 mm
  • Machinegewicht met accu: 2 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale spanning Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. Max. koppel hard/zacht Min./max. boorkopspanbe... Aantal VE
Prijs/VE
07006644
14.4 V DC 0-380 / 0-1600 t/min 75 / 40 Nm 1-13 mm
1 st
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
Vierpolige motor


Betere krachtverdeling dan bij een conventionele tweepolige motor.



Robuust


Alle componenten zijn geschikt voor zware omstandigheden op de bouwplaats en zijn bestand tegen vallen van standaard werkhoogtes.



Met 4,0 Ah Li-Ion-accupacks


Langere gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.



Boorkop met hardmetalen spanbek


De extra harde spanbek grijpt stevig in de schacht van de boor. Hierdoor slijt de boorkop langzamer.



Ledlampje op accublok


Het werkgebied is altijd goed verlicht. De boorkop veroorzaakt geen schaduw.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten