Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accuboor-/schroefmachine BS 12-A
Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Comfortabel en moeiteloos aan het werk, ook boven het hoofd en in krappe en moeilijk bereikbare plaatsen
Compact, lichtgewicht en ergonomische vorm
Li-ion accupacks
De accu gaat lang mee. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.
Geschikt voor zowel schroeven als boren
De accuboor-/schroefmachine is geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de 2-standen overbrenging en boorkop.
Bescherming tegen overbelasting
Voorkomt schade aan de motor en accu door overbelasting.
Het werkgebied is altijd goed verlicht
LED-lampen
Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!