Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accu boorschroefmachine ABS 18 BASIC
Accu boorschroefmachine ABS 18 BASIC - 1
Accu boorschroefmachine ABS 18 BASIC - 2
Accu boorschroefmachine ABS 18 BASIC - 3
Accu boorschroefmachine ABS 18 BASIC - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu boorschroefmachine ABS 18 BASIC

Compacte en krachtige 18-volt accu boorschroefmachine voor lichte tot middelzware boor- en schroeftoepassingen

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-500 / 0-1600 t/min
  • Max. koppel hard/zacht: 50 / 25 Nm
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1,5-13 mm
  • Boorhouderopname: 1/2 inch x 20 UNF
  • Max. boordiameter in staal: 10 mm
  • Max. aanbevolen boordiameter in metaal: 10 mm
  • Maximale schroefdiameter: 8 mm
  • Lengte: 186 mm
  • Hoogte: 243 mm
  • Machinegewicht met accu: 1,6 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Leveromvang Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Aantal VE
Prijs/VE
5701408000
Batteries not included; additional accessories not included 0 st 0 Ah 18 V DC
1 st
5701408004
With 2 x 2.0 Ah batteries; additional accessories not included 2 st 2 Ah 18 V DC
1 st
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
Comfortabel en moeiteloos aan het werk, ook boven het hoofd en in krappe ruimtes


Uiterst compact en ergonomisch design met een laag gewicht.



Continue bewaking van de motor


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting.



Veilig opspannen van gereedschap


Metalen boorkop met ratel/vergrendelingsfunctie voor stevig en betrouwbaar opspannen van gereedschap van 1,5-13 mm.



Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op het accublok.