Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu boorhamer

Populairste producten in de categorie Accu boorhamer

BOORHAMERS VOOR DE ZWAARSTE BOOR- EN HAKWERKZAAMHEDEN

Of het nu metselwerk of beton is - er is nauwelijks materiaal dat een boorhamer niet kan breken. Terwijl de grote pneumatische en hydraulische boorhamers voornamelijk gebruikt worden in de tunnel- en mijnbouw, hebben de compactere snoerloze machines zich in de professionele handel gevestigd. Accu boorhamers worden vooral op bouwplaatsen en in moeilijk bereikbare omgevingen gebruikt, omdat ze zonder stroomkabels kunnen werken. Als specialist voor professionele gereedschappen en machines biedt Würth een selectie krachtige accu-boorhamers voor verschillende toepassingsgebieden aan. Lees hier meer over snoerloze boorhamers, hoe ze werken en de voordelen die ze te bieden hebben bij het dagelijkse werk.

DE BOORHAMER - HOGE SLAGENERGIE MET EEN LAAG AANTAL SLAGEN

Boorhamers worden zowel bij sloop- en renovatieprojecten als bij installatiewerkzaamheden gebruikt. Terwijl een snoerloze hamerboor eerder gebruikt wordt voor kleinere of precieze boorgaten, is de boorhamer perfect voor het breken van grote hoeveelheden materiaal uit zeer harde oppervlakken. Bij de boorhamer wordt de boor niet stevig in de boorkop geklemd zoals bij andere boormachines het geval is, maar kan deze in axiale richting worden bewogen. Een geïntegreerd hamermechanisme brengt de slagenergie over op de boor, die na elke uitgevoerde slag licht wordt bewogen door de axiale beweging. Dit voorkomt dat het te boren materiaal zou verdichten en de boorvoortgang zou verhinderen.

PROFESSIONELE ACCU-BOORHAMERS VAN WÜRTH

De doorslaggevende factor voor de prestatie van een accu-boorhamer is de energie van de slagen. Daarnaast dient het aantal slagen zo traploos mogelijk te variëren. Voor normaal boorwerk dient de slag volledig uitgeschakeld te zijn zodat de boorhamer ook in hout of metaal gebruikt kan worden. Speciaal hiervoor biedt Würth accu- boorhamers met verwisselbare boorhouders aan. Bij veelvuldige toepassingen hebben compacte afmetingen, ergonomische handgrepen en een laag machinegewicht een positief effect.

ACCU-BOORHAMERS MET MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Het voordeel van een accu-boorhamer ten opzichte van elektrische boorhamers (met snoer) zit vooral in de grotere flexibiliteit. Batterij aangedreven machines kunnen overal gebruikt worden, ongeacht de aan- of afwezigheid van stroomaansluitingen. Bovendien zijn snoerloze gereedschappen vaak iets lichter en handzamer dan machines op netstroom. Dankzij het innovatieve PICK YOUR POWER-systeem van Würth kunnen de accu's van de boorhamer ook voor andere snoerloze machines van Würth gebruikt worden en vice versa.