Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu boorhamer H 18-MA
Bijzonder handige 18 V accu boorhamer voor het boren in beton, steen en metselwerk, en voor licht beitelwerk. Ideaal voor een boordiameter van 6–10 mm. Kies zelf de accucapaciteit die u nodig hebt met PICK YOUR POWER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veroorzaakt nauwelijks vermoeidheid tijdens het werken
Compact en weegt slechts 2,6 kg
Slijtvaste, koolborstelloze motor
Meer boorgaten per acculading door efficiënter energieverbruik.
Veelzijdig inzetbaar
Extra beitelfunctie
Uitstekende verlichting van de werkomgeving
LED-lamp
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!