Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accuboorhamer H 18-A Compact
Bijzonder handige accuboorhamer voor het boren in beton, steen en metselwerk; ideaal voor boren met een diameter van 6–10 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compact model met een gewicht van slechts 2,6 kg
Moeiteloos werk.
Slijtvaste borstelloze motor
Meer boorgaten per acculading dankzij de hogere energieopbrengst
Met draaistop, rechts-/linksrotatie en snelheidsregelaar
Multifunctioneel, bijv. voor normaal boren in hout of metaal
3,0 Ah Li-Ion-accu's
- Meer werktijd per acculading
- De handige batterij-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.
Led-verlichting
Voor een goede verlichting van de werkplek
N/A
Beschikbaar in het fleet management system ORSYfleet
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!