Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu-boorschroefmachine BS 14-A EC Compact
Licht van gewicht, krachtige 14V-lithium-ion accu boor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor
Voor comfortabel werken zonder moe te worden
Uiterst compact en ergonomisch ontwerp met een laag gewicht
Maximale levensduur en geringe slijtage
13 mm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken. De extra harde spanbekken grijpen stevig in de schacht van de boor.
Goed verlicht werkgebied
LED-lampje op accublok
Anti-terugslagbeveiliging
Detecteert wanneer de machine blokkeert en stopt meteen de motor om letsel te voorkomen. Aangegeven met een knipperende witte led op het accublok.
Nauwkeurige momentbegrenzer
Stopt de motor en voorkomt overspringen. Dit beschermt de machine en het te bewerken materiaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!