Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi

Zeer compacte en uiterst veelzijdige accu boor-/schroefmachine dankzij de vijf beschikbare opties. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Zeer veelzijdig


  • 10 mm auto-lock snelspanboorkop

  • Het haakse voorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld zonder dat het voorzetstuk hoeft te worden verwijderd en kan eenvoudig met de andere 3 voorzetstukken worden gecombineerd.

  • Het excentervoorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld zonder dat het voorzetstuk hoeft te worden verwijderd en is met zijn geïntegreerde, vergrendelbare universele bithouder van 1/4 inch geschikt voor alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6).


Geschikt voor alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)


Vergrendelbare 1/4-inch universele bithouder



Comfortabel en vermoeiingvrij werken, zelfs bij toepassingen boven het hoofd en in krappe of moeilijk bereikbare plaatsen


Compact, lichtgewicht en ergonomisch



Compatibel met alle 10,8 V- en 12 V-accusystemen

Opmerking

De versie met accu's wordt geleverd in een tas.