Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE®
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-boor-/schroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE®

Zeer krachtige, handzame accuboor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor zware omstandigheden op de bouwplaats, met een koppel van 140 Nm. Ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-550 / 0-2000 t/min
  • Max. koppel hard/zacht: 140 / 60 Nm
  • Min./max. boorkopspanbereik: 1,5-13 mm
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Max. boordiameter in aluminium: 13 mm
  • Max. aanbevolen boordiameter in metaal: 13 mm
  • Maximale schroefdiameter: 12 mm
  • Lengte: 205 mm
  • Hoogte: 260 mm
  • Machinegewicht met accu: 2,2 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Boorhouderopname Leveromvang Aantal batterijen Accu-/batterij capaciteit Aantal VE
Prijs/VE
5701404000
1/2 inch x 20 UNF Batteries not included, additional accessories not included 0 st 0 Ah
1 st
5701404004
With 2 x 4.0 Ah batteries, additional accessories not included 2 st 4 Ah
1 st
5701404005
1/2 inch x 20 UNF With 2 x 5.0 Ah batteries, additional accessories not included 2 st 5 Ah
1 st
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
Robuust ontwerp


Voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen, alle onderdelen overleven tevens een val van normale werkhoogten.



Continue bewaking van de motor


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkage, overbelasting of oververhitting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.



Maximale levensduur en geringe slijtage


  • 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken

  • Elektronische gasgeefschakelaar


Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op accublok