Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE - 1
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE - 2
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE - 3
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE - 4
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE - 5
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE - 6
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Robuust ontwerp


Voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen, alle onderdelen overleven tevens een val van normale werkhoogten.



Continue bewaking van de motor


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkage, overbelasting of oververhitting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.



Maximale levensduur en geringe slijtage


  • 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken

  • Elektronische gasgeefschakelaar


Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op accublok