Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Continue bewaking en tijdige uitschakeling van de motor in geval van blokkering, overbelasting en oververhitting
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur
- Geïntegreerde ledverlichting voor rechtstreekse verlichting van het werkgebied
- De robuuste uitvoering garandeert dat alle componenten zijn ontworpen voor zwaar gebruik op bouwterreinen en bestand zijn tegen een val van normale werkhoogten.
- 13 mm metalen boorkop met hardmetalen spanbekken voor maximale levensduur en geringe slijtage. De extra harde spanbekken zorgen voor een strakke grip op de schacht van de boor
- Elektronische schakelaar voor nauwkeurig en comfortabel werken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!