Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ANG 14 accu-blindklinknagelmachine
Voor snoerloos plaatsen van blindklinknagels met een diameter van 2,4 tot 5,0 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Li-ion-technologie
Moeiteloos werken
Ergonomische handgreep en gecompenseerd zwaartepunt
Energiebesparend
Doordat de tang na het aanbrengen van de klinknagel onmiddellijk wordt teruggezet naar de beginpositie, wordt energie bespaard en kunnen er meer klinknagels worden verwerkt.
Schoon werken
Afgebroken klinknagelpennen kunnen worden verzameld in het opvangbakje
Geschikt voor stationair werken
Met houder voor contragewicht
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!