Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LI-CV 18V-inductieaccu
Krachtige en robuuste accu van 18 volt met inductielaadfunctie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Li-ion-technologie
Betere prestaties met een laag gewicht en geen geheugeneffect.
Het inductielaadproces kan in de werkstroom worden opgenomen
De accu mag gedurende het laadproces niet van de machine af worden gehaald. Hiermee kan de accu continu worden opgeladen tussen de afzonderlijke werkstappen.
Laadstatusweergave op de accu
Voortdurende controle van de nog beschikbare accucapaciteit.
Compatibel met producten met een 18V-accusysteem die momenteel op de markt zijn.
Voor rechtstreeks opladen van het gereedschap op de werkplek. De accu kan tussen de afzonderlijke werkstappen rechtstreeks op het laadapparaat worden geplaatst tezamen met het betreffende gereedschap (bijv. schroevendraaier) om te beginnen met het laadproces.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!