Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuwerklamp WLA 18.0 Compact
Met één high-performance led-array voor Würth machineaccu's 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 1 x 10 W high-performance LED-array
- Robuuste aluminium behuizing en breukbestendig beschermend glas
- Om diepontlading van de accu te voorkomen, de accu (wanneer leeg) uit de lamp nemen of de draaiknop (potentiometer) in stand "off" zetten.
- Niet geschikt voor M-CUBE systeem.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!