Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu LED-handlamp WLH 1.8
Compacte handlamp met COB-led, 2 magneten, kogelgewricht in het laadstation, haak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werk in het beste licht
- Laadstation dat overal kan worden geplaatst dankzij kogelgewricht en magneet
- Flexibele bevestiging op alle metalen oppervlakken met 2 sterke magneten
- Ideaal voor het verlichten van de werkomgeving dankzij het hoofdlicht met 200 lumen
- Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak
- Praktische zaklampfunctie
- Identificeer snel de restcapaciteit of het laadniveau dankzij 4 groene leds
Optimale prestaties
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
Leveringsomvang
- Handlamp, laadstation, USB-A/mini-DC-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!