Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu LED-handlamp WLH 1.5
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 1
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 2
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 3
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 4
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 5
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 6
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 7
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 8
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 9
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 10
Accu LED-handlamp WLH 1.5 - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu LED-handlamp WLH 1.5

Slanke, handlamp met COB-led, magneet, kogelgewricht, dimfunctie, haak, kan worden opgeladen via een magnetisch oplaadsysteem of micro-USB

Staffelprijzen
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Optimale werkomstandigheden voor uw werkzaamheden


  • Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken dankzij het slanke ontwerp

  • Flexibele bevestiging en uitlijning op alle metalen oppervlakken dankzij het 45° kantelbare en 360° draaibare kogellager met sterke magneet

  • Ideaal voor de werkomgeving dankzij het continu dimbare hoofdlicht met wel 600 lumen

  • Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak

  • Praktische zaklampfunctie

  • Identificeer snel de restcapaciteit of het laadniveau met 5 groene leds


Efficiënt werken


  • Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie

  • Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen

  • Kan zowel via een magnetisch oplaadsysteem als via micro-USB worden opgeladen


Leveringsomvang


  • Handlamp, magnetische oplaadkabel met USB-A-stekker, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Toepassingsgebied