Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Compact
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Compact - 1
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Compact - 2
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Compact - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Compact

Krachtige LED-handlamp met compact ontwerp

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Exclusief Würth-ontwerp



IP65-bescherming tegen water en stof


Tweecomponentenbehuizing met goede grip



Hoge flexibiliteit


Eén haak



Polsband



Hoofdlamp 5W SMD LED, spotlampje 2W LED



Lamphuis draaibaar met 160°


Spotlampje voor het lamphuis



Sterke magneten


twee magneten aan de achterkant en één aan de onderkant van de lamp



Accu-laadstatus


Vier indicatielampjes



Opladen via USB-C-interface



Schakelstand


Spotlamp, hoofdverlichting laag, hoofdverlichting hoog



Nieuwste lithium-ion accutechnologie


Korte oplaadtijd, lange brandtijd



De lichtintensiteit is oneindig variabel:


  • Hoofdverlichting laag: 225 lm

  • Hoofdverlichting hoog: 450 lm

  • Spotlamp: 150 lm
Opmerking

Li-ion-accu: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh