Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D
Krachtige lithium-ion accu met 6,0 Ah voor professioneel tuingereedschap.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Topprestaties
De prestaties van de accu zijn vergelijkbaar met die van machines op benzine.
Weerbestendig
Dankzij het weerbestendige ontwerp kan de machine worden gebruikt onder alle weersomstandigheden.
Constant hoge vermogensafgifte zonder oververhitting
Innovatief koelsysteem met aluminium koelvinnen voor topprestaties en een lange levensduur.
Robuust ontwerp
De accu is bestand tegen een val vanaf een maximale hoogte van 2 meter.
Laadstatusindicator
- Een digitaal display toont de laadstatus en het aantal laadcycli.
- Het beeld van het LCD-scherm draait automatisch op basis van de richting van de accu.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!