In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
23 artikel(en) met 28 versies gevonden
Inclusief kabeltapadapter voor kabels met een diameter tot 3,3 mm
Het modulaire ontwerp past op alle insteekconnectors van 4 mm
Ideaal voor het maken van elektrisch contact voor regelsystemen zoals verstuivers, MAP-sensoren, TPS-sensoren en Weather-Pack-connectors
Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks
Ideaal voor het opsporen van kortsluitingen in elektrische en elektronische systemen
Connector en contactdoos kunnen apart worden aangesloten, zodat de functie parallel kan worden getest in een aangesloten kabel. Erg handig voor het testen van sensoren.
Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
Ideaal voor het aansluiten of verlengen van meetsnoeren
Geschikt voor kabeldiameters tot Ø 4 mm
Om de hulpstarter te controleren bij het starten van verbrandingsmotoren
A complete kit for automotive electrical diagnostics
Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm
Flexibel
Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.