In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
26 artikel(en) met 43 versies gevonden
Deze component is speciaal ontwikkeld voor boorstatieven voor kernboortechnologie en zorgt voor een optimale passing met een lengte van 160 mm
Verbindingsadapter voor machines van overige merken en WDS-machines
Voor boorstatief
Voor het losmaken van vastgeslagen 1 1/4 inch kernboren en het verwijderen van boorkernen uit de boorkroon.
Handig boorstatief voor diamantkernboormachines DS 180 en DS 300
For diamond core drilling applications with drill stands for up to 350 mm core drill bits
Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180
Vanaf een kernboordiameter van 32 mm
Geschikt voor gebruik in combinatie met alle gangbare kernboormachines, vooral DS 180 en DS 350
Groot, voor DS 300
Geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine. Vereist in combinatie met de schoudersteun of de tweede handgreep
Van boorkroondiameter 50 mm
Klein, voor DS300
Prevents the core drill bits on the machine spindle from becoming jammed and seized
Universele wateropvangring voor het absorberen van boorspoeling tijdens kernboren
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.