Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aansluitmof voor ETS 150/holle boor
Elektrisch geleidende gereedschapsmof met luchtregelaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De zuigkracht kan rechtstreeks op het elektrisch gereedschap worden ingesteld met behulp van de secundaire luchtregelaar
- Eenvoudige bevestiging aan de aanzuigslang met de handige klemaansluiting
- De aansluitmof kan worden aangesloten op alle stofzuigers van de ISS-serie met behulp van de klemaansluiting
- Geschikt voor ETS 150-5.0-E POWER, Würth Plus Quadro-L holle boor, Würth Max Quadro-L holle boor, Würth Single Plus Quadro-L holle boor, Würth Single Max Quadro-L holle boor, adapter voor Würth Plus QL holle boor en adapter voor Würth Max QL holle boor
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!