Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Warteloog met scharnier

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Warteloog met scharnier

Bevestigingspunt voor hijsen van lasten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen

  • Kan 360° worden gedraaid

  • Kan worden vastgeschroefd met een ringsteeksleutel

  • 100% Op haarscheuren getest

  • Kwaliteitsklasse QC10
Opmerking

Het hijsoog moet altijd volledig in het onderdeel zijn geschroefd. Bij axiale spanning is een afwijking van +/-5° met een vermindering van het hijsvermogen met 10 % toegestaan.

  • Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG

  • Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen