In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
50 artikel(en) met 159 versies gevonden
Fall arrester system for simple, fast attachment to steel and concrete
Valbeveiligingssysteem met geïntegreerde valindicator voor een snelle bevestiging in beton. Gat boren, bevestigingspunt inslaan, klaar!
Depressed centre version of the ABS-Lock DH04 safety roof hook for pitched roofs.
Anchor point for penetration-free mounting with counter plate around steel girders.
Fall arrester system for easy and quick attachment to metal structures with machine screws
Anchor point for securing through concrete surfaces.
Anchoring device for securing to wooden substrates
Attachment point for clamping onto metal seam.
Valbeveiligingssysteem met geïntegreerde valindicator voor een snelle en eenvoudige bevestiging in beton. Gat boren en schoonmaken, bevestigingspunt inlijmen, klaar!
Additional support tube for anchor points with base plate
Special securing device for fall arrester on hollow ceilings
Valbeveiligingssysteem voor snelle en eenvoudige installatie in beton met beproefde Würth-ankertechnologie
Anchor point for fixing with drop-in anchors in concrete surfaces.
Single anchor point with DIBt approval for weak wooden surfaces
Fall arrester for the folding roof, simply clamped on the round flange – or standing seam.
Securing device, secured through wooden beam
Angle of inclination as required: Robust single anchor point for pitched roofs
Anchor point for securing through steel surfaces.
Valbeveiligingssysteem met geïntegreerde valindicator voor een snelle en eenvoudige bevestiging in gasbeton
Wooden attachment point for floor mounting
Terminal for fast and safe installation of mobile anchor points in concrete. For use with the W-MAP 1 mobile anchor point.
Metal seam roof with safety harness system. Also guided over the ridge.
One roof safety hook for all directions
Bevestigingspunt met of zonder projectie
Mobiel systeem voor persoonlijke valbeschermingsmiddelen. Voor gebruik met: Aansluitpunt W-MAP 1
Fall arrester system with integrated fall indicator for quick and easy fastening in aerated concrete
Simple clamping: Roof safety hooks for metal folding roofs
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.