Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS Lock II B en H
Inbouwhuls voor bevestigingspunt ABS Lock I voor montage in betonnen en houten oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De RVS bevestigingshuls ABS-Lock II-B is de tegenhanger van het verwijderbare aanslagpunt ABS-Lock I. De huls is verkrijgbaar in verschillende lengtes en wordt ofwel in beton gelijmd of in hout geschroefd. Met de verschillende hoekstukken kunt u de ABS-Lock II-B eenvoudig in verlaagde plafonds installeren. Hierdoor is het systeem uitstekend geschikt voor valbeveiliging bij ruiten. Omdat het uiteinde van de huls gelijk ligt met het plafond, wordt de esthetiek in uw ruimtes niet verstoord.
Alleen bruikbaar met Lock I
- Algemene technische goedkeuring (abZ) Z-14.9-688 (Neem de montagevoorschriften van de abZ in acht)
- Ü-teken, EN 795:2012, B + CEN/TS 16415:2017
- Voor beton ≥ C20/25
- Voor hout (balken min. 140 mm x 140 mm)
- PAS OP: Axiale belasting van de houten variant is alleen mogelijk bij vergrendelde uitvoering.
- Aanbevolen accessoires: Injectiemortel WIT-VM-250
Voor ruiten is het systeem de optimale oplossing. Omdat de aanslagring kan worden verwijderd, kunnen de ruiten zonder problemen worden geopend. Het bevestigingspunt staat nooit in de weg. En met de telescoopstang ABS-Lock I TelePole kunt u de uitneembare aanslagring gemakkelijk en veilig vanaf de grond bereiken, zelfs in moeilijke posities.
De ABS-Lock II-B wordt geleverd met een plug voor bescherming tijdens pleisterwerk en een afdekking van kunststof.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!