Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS Lock X Klinknagel
Ankerpunt voor klinknagels op sandwich- en trapeziumplaat.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het ABS Lock X-Rivet-bevestigingsmechanisme biedt een bijzonder handige montagemogelijkheid voor uw sandwichdak: Het ankerpunt kan eenvoudig van bovenaf aan de dakbekleding worden vastgeklonken met 14 waterdichte blindklinknagels. Het voordeel hiervan: U hoeft de isolatielaag onder het metalen oppervlak niet te verwijderen (zoals het geval is bij tuimelplugsystemen). Het RVS ankerpunt is geschikt voor sandwich- en trapeziumplaten (negatief). De twee verschillende basisplaten bieden u de keuze voor verschillende golfvormintervallen.
Als enkel aanslagpunt zekert de ABS Lock X-Rivet 3 personen voor dakwerkzaamheden. Hij kan echter ook eenvoudig worden gebruikt als tussensteun, curve of eindbevestiging voor uw valbeveiligingssysteem. Voor dit doel is het ankerpunt beschikbaar met een tussensteun (zie productfoto's). Kies uit 2 verschillende steunen met een hoogte van 150 mm of 350 mm.
Incl. bevestigingsmateriaal
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2017
- Sandwich- en trapeziumplaat (koud dak)
- Staal vanaf 0,45 mm; aluminium vanaf 0,8 mm
- LX-AF-N-250 = gatafstand 180-250 mm/LX-AF-N-333 = 280-333 mm
Het ABS Lock X-Rivet-bevestigingsmechanisme biedt een bijzonder handige montagemogelijkheid voor uw sandwichdak: Het ankerpunt kan eenvoudig van bovenaf aan de dakbekleding worden vastgeklonken met 14 waterdichte blindklinknagels. Voordeel: U hoeft de isolatielaag onder het metalen oppervlak niet te verwijderen (zoals het geval is bij paraplupluggen).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!