Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Aanslagpunt ABS Lock X, beton

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aanslagpunt ABS Lock X, beton

Valbeveiliger met kleine montagediepte: Vergemakkelijkt betonkernactivering
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
De ABS-Lock X-B is een valbeveiliger voor betonnen oppervlakken met een dikte van 80 mm en een minimumkwaliteit van C20/25 (B25). Leidingen die zijn ingebed in koel- of verwarmingvloeren vormen vaak een probleem voor montage waarvoor diepe boorgaten nodig zijn. Dit kan vaak worden opgelost door valbeveiligers te gebruiken waarvoor een kleine montagediepte voldoende is.



Het ABS-Lock X-B bevestigingspunt kan in elke richting worden belast, beveiligt 3 personen en wordt met bevestigingsmateriaal geleverd. Het verankeringssysteem kan zo nodig worden opgewaardeerd met een steunbuis voor systeemonderdelen in een veiligheidsharnassysteem. Ons deskundige team helpt u graag bij het plannen van uitgebreide veiligheidsoplossingen voor uw dakoppervlakken, industriële hallen of andere bouwtypen. Neem contact met ons op!