Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS Lock III B
Aanslagpunt voor bevestiging in betonnen oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De rvs vergrendeling ABS-Lock III-B is een echte allrounder: Het is getest in elke richting op belasting en kan daarom probleemloos in de vloer, aan de muur, op een gevel of boven het hoofd worden gemonteerd. De algemene technische goedkeuring (ABZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik) betekent dat u het beveiligingsapparaat/aanslagpunt permanent op het gebouw aansluit.
De ABS-Lock III-B kan worden gebruikt voor het opzetten van verschillende vasthoud- en vangsystemen. Het kan worden gebruikt als enkel aanslagpunt of als steun (wand/gevel) in veiligheidsharnassen. De 16 mm dikke ABS-Lock III-B buigt bij een val, om de kracht te verminderen op de ondergrond waarop hij is gemonteerd. Om ervoor te zorgen dat de steun niet voortijdig buigt als gevolg van de noodzakelijke voorspanning bij gebruik in veiligheidsharnassen, biedt een optioneel verkrijgbare steunbuis de benodigde sterkte.
Voor beton, voor bevestigingen in plafond of muur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!