Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS Lock III BE
Valbeveiliger voor plat dak met algemene technische goedkeuring (ABZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De steun van het ABS-Lock III-BE heeft een diameter van 16 mm en is gemaakt van smeedbaar rvs. Het verankeringssysteem is niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook voorzien van algemene technische goedkeuring (ABZ - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) van het Duitse Instituut voor bouwtechniek (DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik). Een geweldige geruststelling voor planners en beroepsverenigingen.
Elke ABS-Lock III-BE wordt standaard geleverd met een rvs aanslagring, die u eenvoudig op de bovenste schroefdraad kunt schroeven. Om de schroefdraad tijdens de installatie te beschermen tegen beschadiging door slagen van de hamer, bevat ons assortiment een speciale hamerhulp L3-BE-EH.
Bij het inslaan van de Lock III BE beschermt de inslaghulp de schroefdraad tegen beschadiging.
Voor inslaan in beton.
Boor een gat, sla de valbeveiliger in, valbeveiliger is op zijn plaats. Met de ABS-Lock III-BE voor platte betonnen daken worden uw montagekosten aanzienlijk verlaagd. De installatie van het aanslagpunt duurt nauwelijks 2 minuten en kan ook worden gebruikt als steunelement voor veiligheidsharnas.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!