Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ASSY®plus geel verzinkt ASSY® plus
ASSY<SUP>®</SUP>plus geel verzinkt ASSY<SUP>®</SUP> plus - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus geel verzinkt ASSY<SUP>®</SUP> plus - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus geel verzinkt ASSY<SUP>®</SUP> plus - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus geel verzinkt ASSY® plus

Voor nauwkeurig bevestigen van profielhoutplaten (groef/veer) in plafond- en vloertoepassingen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Verzinkt staal, geel, deeldraad, 60° verzonken freeskop, centreerboorpunt, AW-aandrijving.



Nauwkeurig aanzetten, geen scheurvorming


Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, vergelijkbaar met een Forstnerboor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het problematische splijten of scheuren van het hout.



Eenvoudig en zuiver verzinken


Het verzinken van de zelfverzinkende kop van 60° verloopt zuiver en gemakkelijk, dankzij de kleine diameter.



Moeiteloos inschroeven


Dankzij de gladde, speciale kunststof glijcoating is de schroef zeer gemakkelijk te gebruiken.



Maakt een einde aan kraak- en piepgeluiden


De scherpe enkelgangs asymmetrische voldraad voorkomt met succes dat de vloer bij betreding gaat kraken en piepen.



AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht


Dankzij de AW-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.

Opmerking

ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.

ETA-11/0190

Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.