Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSYplus terras/alum. RVS A2 verzonken kop AW
The ASSYplus drilling screws are perfectly suited for visibly attaching decking boards to the Würth aluminium decking profile.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A2 (materiaalnr. 1.4567)
Extreem sterk
De schacht met groef biedt extra schroefsterkte, aangezien austenitisch RVS niet kan worden gehard.
Exacte instelling
Dankzij de boorpunt kan de schroef zonder problemen precies worden geplaatst.
Boorbereik van de punt: Aluminium, 1,75-4,0 mm
Eenvoudig en zuiver verzinken
Dankzij de kleine doorsnede van de verzonken kop kan deze zeer gemakkelijk en zuiver worden verzonken. Freesholtes onder de kop pakken uitstekende spanen op. Verzinken van het oppervlak wordt aanbevolen voor tropisch hardhout, omdat deze soorten hout zeer korte spanen hebben.
De terrasplanken moeten worden voorgeboord met een boringdiameter van 5,0 mm.
RW®-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht
Dankzij de RW®-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
Schroeflengteopties met Würth aluminium rail:
47 mm voor een dekplaatdikte van 20 mm
52 mm voor een dekplaatdikte van 22-28 mm
57 mm voor een dekplaatdikte van 28-34 mm
62 mm voor een dekplaatdikte van 34-40 mm
Niet geschikt voor omgevingen die chloor bevatten. Om ervoor te zorgen dat de schroef goed in aluminium past, mag de wanddikte van de aluminium profielen niet minder zijn dan 2,2 mm.
Bij schroefverbindingen op normale aluminium profielen moet een afstand van 8 mm worden aangehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!