Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus A2 Terrasplankschroef
Voor het nauwkeurig bevestigen van terrasplanken. Dankzij de boorpunt kunnen veel houtsoorten zonder voorboren worden bewerkt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Exacte plaatsing zonder te scheuren
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.
Eenvoudig en schoon verzinken
Het verzinken van de kleine kop verloopt zuiver en gemakkelijk, dankzij de kleine diameter. De freesholtes onder de kop pakken uitstekende spanen op. Bij tropisch hardhout wordt echter verzinkfrezen van het oppervlak aanbevolen, aangezien deze houtsoorten zeer korte spanen hebben.
Zeer robuust
De schacht met groef biedt extra schroefsterkte, aangezien austenitisch roestvast staal (A2/A4) niet kan worden gehard. Hierdoor wordt de kans dat de schroef afscheurt praktisch nihil.
AW-aandrijving voor optimale lokalisering en krachtoverbrenging
De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
Verschroeving van hardhouten terrasplanken
Bij gebruik van hardhout moet vooraf een aantal tests worden uitgevoerd. Afhankelijk van dichtheid en vochtigheidsgraad kan voorboren van het hout noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt om voor het verwerkingsgereedschap een laag toerental te gebruiken.
Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de. Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt alleen aanbevolen voor atmosferische processen in een landelijke omgeving, en ook hier gelden uiterste restricties. Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met de omgevingscondities. Roestvast staal A4 is in het bijzonder geschikt voor gebruik in een industriële omgeving en in de nabijheid van de zee.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!