Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus A2 Terrasplankschroef
Voor bevestigen van terrasplanken. De draad onder de kop fixeert de terrasplank definitief op de ondersteunende structuur. Dankzij de boorpunt kunnen veel houtsoorten worden verwerkt zonder voorboren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Permanente schroefverbinding, zuivere uitstraling
De draad onder de kop fixeert de terrasplank op de onderconstructie. Door de smalle cilinderkop ziet het terrasoppervlak er netjes uit. Voorboren dient om dit effect verder te verbeteren.
Nauwkeurig aanzetten, geen scheurvorming
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten zorgen, net als een Forstner-boor, voor een perfect boorresultaat. Het hout splijt niet, zelfs niet wanneer in de buurt van de randen wordt geboord.
Eenvoudig en schoon verzinken
Dankzij de kleine doorsnede van de cilinderkop kan deze zeer gemakkelijk en zuiver worden verzonken. Uit optische overwegingen wordt daarom verzinking aanbevolen.
AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht
Dankzij de AW-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
Verschroeving van hardhouten terrasdelen.
In het geval van hardhout moeten er voorafgaande tests worden uitgevoerd. Afhankelijk van dikte en vochtigheidsgraad kan voorboren noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt om voor het schroeven een laag toerental te gebruiken.
Voor een overzicht van de toepassingen van de verschillende roestvaste staalsoorten kunt u de tabel van de ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei) raadplegen, zie informatieblad 828: nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen (Roestvaste staalsoorten voor verschillende omgevingscondities) via www.edelstahl-rostfrei.de.
Het gebruik van roestvaste staalsoorten (bijvoorbeeld materiaalnr. 1.4016) wordt alleen aanbevolen voor atmosferische processen in een landelijke omgeving, en ook daar gelden uiterste restricties.
Wij raden daarom het gebruik van austenitische roestvaste stalen alleen aan voor toepassingen buiten, daarbij rekening houdend met het milieu.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!