Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
Universeel toepasbaar voor naadloos bevestigen van hout-op-hout of metaal-op-hout, zoals in de meubelindustrie, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Exacte plaatsing zonder te scheuren
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.
Snel inschroeven
Snel inschroeven, dankzij het soepele begin van de draad.
AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht
Goede zitting van bit in schroefaandrijving dankzij AW-aandrijving. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.
Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.
Voor hout-op-hout of metaal-op-hout verbindingen dichtbij randen, bijvoorbeeld in de meubelindustrie, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op naaldhout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Voor minimale randafstanden kunt u voorboren met de maat van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!