Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus verzinkte en blauw gepassiveerde spaanplaatschroef Spaanplaatschroef
Universeel toepasbaar voor naadloos met elkaar verbinden van hout-op-hout of hout-op-staal constructies in zowel droge als vochtige ruimten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal is ontworpen. De boorsnijkanten, vergelijkbaar met een Forstnerboor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het problematische splijten of scheuren van het hout.
Snel inschroeven
Door de zachte start van de schroefdraad na de boorpunt kan de schroef snel worden ingeschroefd.
Eenvoudig en zuiver verzinken
Dankzij de freesholtes wordt de schroef eenvoudig en zuiver verzonken. Spanen, die bij het indraaien aan de oppervlakte komen, worden opgenomen.
AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht
Dankzij de AW-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
Beschikbare werkdocumenten:
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.
Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.
De schroeflengte moet zo gekozen worden dat de draad volledig in de ondergrond verankerd is.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D pluggenschroeven.
ETA-11/0190
Ondergronden: Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.
Inschroefhoek 0° tot 90°. Voor naaldhout of op hout gebaseerde materialen van zachthout maakt u de schroefverbinding zonder voorboren. Om de randafstanden te beperken, kunt u een voorgeboord gat maken afhankelijk van de kerndiameter. Wanneer u in hardhout schroeft, boort u voor volgens ETA-11/0190.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!