Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus corpus Spaanplaatschroef
Voor het bouwen van de basisstructuur en voor het aanbrengen van verschillende plaatmaterialen zoals MDF, multiplex, spaanplaat enz. De optimale draadlengte en de zelfverzinkende kop trekken de componenten naadloos samen zonder voorboren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Exacte plaatsing zonder te scheuren
Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.
Snel vastschroeven
Snel schroefbaar dankzij het geleidelijke begin van de draad na de boorpunt.
Zuiver en gemakkelijk verzinken
Dankzij de zelfverzinkende kop kan de schroef zuiver en eenvoudig worden verzonken. Spanen, die bij het indraaien aan de oppervlakte komen, worden opgenomen.
AW-aandrijving voor optimale
lokalisering en krachtoverbrenging
De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
De schroeflengte moet zo gekozen worden dat de draad niet volledig in de ondergrond verankerd is.
Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wurth.nl/assy.
ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D pluggenschroeven.
ondergronden: Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!